Beli harga stationery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantex Plastik Pocket Dokumen Zipper Multiholes A5
    Mulai

    Rp19.900

    Bantex Plastik Pocket Dokumen Zipper Multiholes A5
    Deskripsi:
    Kantong tambahan untuk ditempatkan di multiring binder dengan zip lock plastik berbahan PP yang ramah lingkungan. Tersedia dalam ukuran A5 dan B5. Dapat digunakan untuk menyimpan berkas, stationery, ataupun barang-barang pribadi. Anti lengket & aman untuk berkas hasil fotocopy
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Length (cm): 15.1
    • Height (cm): 0.10
    • Width (cm): 21.8
    • Number of Holes: 20 Holes
  2. Bantex Plastik Pocket Zipper untuk Binder Multi Ring B5
    Mulai

    Rp13.900

    Bantex Plastik Pocket Zipper untuk Binder Multi Ring B5
    Deskripsi:
    Kantong tambahan untuk ditempatkan di multiring binder dengan zip lock plastik berbahan PP yang ramah lingkungan. Tersedia  dalam ukuran A5 dan B5. Dapat digunakan untuk menyimpan berkas, stationery, ataupun barang-barang pribadi. Anti lengket & aman untuk berkas hasil fotocopy.
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Length (cm): 18.7
    • Height (cm): 0.10
    • Width (cm): 27
    • Number of Holes: 26 Holes
  3. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

  4. KOKUYO Notebook ReEDEN Colors
    Mulai

    Rp35.900

    KOKUYO Notebook ReEDEN Colors
    Deskripsi:
    With a wide variety of colors, you can color code your notebook according to its purpose.Comes with a sticker designed with a unique motif reminiscent of each color.You can write titles etc. freely on the cover as well as on the back cross, so you can organize your notebooks neatly.It is convenient because you can write directly with a water-based pen.It has a ruled line design that can be used regardless of the top or bottom, so it can be used from either the right or left opening.A simple ruled line with a width of 6.5mm and a light color.
    atribut:
    • Size: No. 6 (Semi B5)
    • Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm): 252×179
    • Whiteness (%): 80
    • Bookbinding: Wireless binding
    • Ruled Line: 6.5mm horizontal ruled line
    • Cover Material: Color special paper
    • Inner Paper: High quality paper (contains reed valve)
    • Number of Lines: 35
    • Number of Sheets: 30 sheets
Daftar Harga harga stationery Terbaru October 2026
Bantex Plastik Pocket Dokumen Zipper Multiholes A5Rp19.900
Bantex Plastik Pocket Zipper untuk Binder Multi Ring B5Rp13.900
Joyko Tempat Pensil MejaRp16.900
Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)Rp18.900
KOKUYO Notebook ReEDEN ColorsRp35.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)